Motion
Q2 2-5/8

SHUSTER CORP
Q2 2-5/8

Bague conique fendue - Bague Q2 , 2-5/8 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251625
N° MFRQ2 2-5/8
Prix69.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
Q2 2-5/8

Bague conique fendue - Bague Q2 , 2-5/8 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251625
N° MFRQ2 2-5/8
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
Prix69.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Longueur du baril
    2.969 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.375 po
  • Alésage Diamètre  
    2-5/8 po
  • Taille de la bague
    Q2
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5310 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Longueur de vis
    1.250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons, rondelles et clé en stock
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    348 po

Aperçu

Description du fabricant
Q2 2-5/8 BAGUE DE FERMETURE FENDUE