Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po, 130.20 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre9/16 po;14.30 mm
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Largeur du boîtier1-9/16 po;14.30 mm
- Largeur de la bague intérieure1-11/16 po, 42.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/16 po, 42.90 mm
- Global Hauteur3-3/4 po, 95.30 mm
- Longueur totale Diamètre6-1/5 po, 155.60 mm
- Largeur totale1-3/4 po, 44.50 mm
- Diamètre du pilote1-19/32 po, 40.50 mm
- Poids3.10 lb
Détails
- Numéro de palier46069
- Type de roulementBalle
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température
- Numéro CUP du fabricant662461350492
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointFeutre
- Auto-alignementOui
- SérieSFT