Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- JetableOui
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Numéro CUP du fabricant092311668000
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheExtrémité conique
- CUP_NON092311668000
Aperçu
- Hydrate et hydrate pour un confort qui dure toute la journée
- Mousse douce et forme fuselée pour plus de confort
- Cote NRR 33 testée indépendamment la plus élevée
- Mousse basse pression extra douce pour plus de confort et d’ajustement
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Conçu pour s’adapter même aux très petits conduits auditifs
- Surface lisse non irritante
- 100 % sans PVC pour une alternative plus écologique