Spécifications
Dimensions
- Taille du port1.0000 po
Détails
- Actionnement2-Position simples
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur socle non enfichable
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageG
Aperçu
- Disponible en configuration à solénoïde simple ou double
- Type enfichable et non enfichable
- Caractéristiques du débit : CV : 6.8
- Faible consommation d’énergie : 1.8W c.c./2.3 VA c.a.