Motion
85931228
Diam à goupille de 1/8 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, AAL de 6 po, goupille à noyau dur;Acier, Longueur de goupille de 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI08258460
N° MFR85931228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 1/8 po, Diam à tête de 1/4 po x hauteur de tête de 1/8 po, AAL de 6 po, goupille à noyau dur;Acier, Longueur de goupille de 5-7/8 po
N° D’ARTICLE MI08258460
N° MFR85931228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Hauteur de la tête
    1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la broche
    1/8 po
  • Longueur de la goupille
    2.7500 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Dureté de la broche
    Difficile
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE BASE DURE DE 85931228 1/8 PO X 6 PO
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif