Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube1 po
- Diamètre extérieur du tube1.25 po
- Épaisseur du mur0.13 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Amérique du Nord
- CouleurNoir
- Matériau du tube intérieurPVC
- Numéro CUP du fabricant822353199800
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement25 à 150 oF
- Types de produitsTubulure en PVC noir résistante aux UV série K05BK
- TypeTubulure en PVC
- CUP_NON822353199800
Aperçu
- Conduites de drainage
- Applications extérieures
- Équipement de presse à imprimer
- Transfert de produits chimiques et d’acides faibles