Motion
01341 MEULE DIAMANTÉE 650HJ  1V1  D220  MMMPBDW50905 6X1/2X2  X3/8  V20 7010496866

3M
01341 DIAMOND WHEEL 650HJ 1V1 D220 MMMPBDW50905 6X1/2X2 X3/8 V20 7010496866

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 1V1, 6X1/2X2, X=3/8, V=20 D220 650HJ - MMMPBDW50905
N° D’ARTICLE MI08260752
N° MFR01341 DIAMOND WHEEL 650HJ 1V1 D220 MMMPBDW50905 6X1/2X2 X3/8 V20 7010496866
Prix2,410.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01341 DIAMOND WHEEL 650HJ 1V1 D220 MMMPBDW50905 6X1/2X2 X3/8 V20 7010496866

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 1V1, 6X1/2X2, X=3/8, V=20 D220 650HJ - MMMPBDW50905
N° D’ARTICLE MI08260752
N° MFR01341 DIAMOND WHEEL 650HJ 1V1 D220 MMMPBDW50905 6X1/2X2 X3/8 V20 7010496866
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
Prix2,410.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    2.704 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La liaison hybride résiste à des opérations à température plus élevée qu’une liaison polyimide - Offre un taux de coupe élevé parmi les 3M™ roues cannelées - La rétention de forme élevée nécessite un pansement moins fréquent, augmentant la productivité - Nécessite un minimum de « collage blanc » - Recommandé pour les applications humides - Idéal pour les longues courses ininterrompues - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé - Excellent pour une utilisation sur PCD, métaux non ferreux, carbure, cermets et céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060013410
  • CUP_NON
    00638060013410

Aperçu

Description du fabricant
01341 MEULE DIAMANTÉE 650HJ 1V1 D220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La liaison hybride résiste à des opérations à température plus élevée qu’une liaison polyimide - Offre un taux de coupe élevé parmi les 3M™ roues cannelées - La rétention de forme élevée nécessite un pansement moins fréquent, augmentant la productivité - Nécessite un minimum de « collage blanc » - Recommandé pour les applications humides - Idéal pour les longues courses ininterrompues - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé - Excellent pour une utilisation sur PCD, métaux non ferreux, carbure, cermets et céramique