Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- DemandesConstruction générale, industrie légère/moyenne, aménagement paysager
- CouleurNoir/Havane
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation4203.29.3010
- Matériau de la doublureÉcran anticoupures .
- Numéro CUP du fabricant065537865201
- Fiche technique
- Type de pouceAile
- CUP_NON065537865201
Aperçu
- Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
- Doublure en para-aramide/acier/polyester CutshieldMC
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et la barre molle
- Bout des doigts et pouce à capuchon
- Dos extensible en élasthanne