Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Dimensions du boîtier(L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.00
- Poids17.00 lb
Details
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant690310096345
- Type de montageMonté sur la base
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
Aperçu
Description du fabricant
SS-BMQ813-60-L-56