Motion
C-UCFC214

NTN
C-UCFC214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08263599
N° MFRC-UCFC214
Prix682.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCFC214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08263599
N° MFRC-UCFC214
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
Votre prix682.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Poids
    17.945 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359037128
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359037128

Aperçu

Description du fabricant
C-UCFC214 ROULEMENT DE BRIDE