Motion
HG-302D-02
Pistolet à chaleur Master® - Avec cordon, 220 V, 6 A, puissance nominale de 1320 W, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI08264118
N° MFRHG-302D-02
Price$259.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à chaleur Master® - Avec cordon, 220 V, 6 A, puissance nominale de 1320 W, réglage de température fixe
N° D’ARTICLE MI08264118
N° MFRHG-302D-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Poids de l’outil
    3.7 lb
  • Puissance
    1320 W

Details

  • Intensité
    6 A
  • Matériel
    Aluminium
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Température maximale
    800 °F
  • Puissance nominale
    6 A, 220 V, 1320 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Fixe
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
HG-302D-02 PISTOLET CHALEUREUX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté