Motion
98388086

Apache
98388086

Tuyau de laveuse à pression - 50 pi de longueur, 3000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264692
N° MFR98388086
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
98388086

Tuyau de laveuse à pression - 50 pi de longueur, 3000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264692
N° MFR98388086
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    3000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
98388086 3/8"X50' 3000# PW HS
  • Tuyau non marquant de 3000 lb/po2 conçu pour les applications d’eau chaude et froide
  • Résistance moyenne à l’abrasion et à l’huile
  • Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec tuyau de 3/8 po x raccords filetés pivotants mâles
  • Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord