Motion
10085560

Apache
10085560

Tuyau de laveuse à pression - 25 pi de longueur, 4000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264696
N° MFR10085560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
10085560

Tuyau de laveuse à pression - 25 pi de longueur, 4000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264696
N° MFR10085560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    25 pi
  • Pression de fonctionnement
    4000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
10085560 3/8"X25' 4000# PW HS
  • Tuyau de 4000 psi conçu pour les applications d’eau chaude et froide
  • Résistance moyenne à l’abrasion et à l’huile
  • Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec raccords métriques mâles
  • Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord
  • Qualité OEM