Motion
10085570

Apache
10085570

Tuyau de laveuse à pression - 50 pi de longueur, 4000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264697
N° MFR10085570
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
10085570

Tuyau de laveuse à pression - 50 pi de longueur, 4000 psi, DI 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08264697
N° MFR10085570
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    4000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
10085570 3/8"X50' 4000# PW HS
  • Tuyau de 4000 psi conçu pour les applications d’eau chaude et froide
  • Résistance moyenne à l’abrasion et à l’huile
  • Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec raccords filetés de tuyau de 3/8 po
  • Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord
  • Qualité OEM