Motion
10085577

Apache
10085577

Tuyau de laveuse à pression - 35 pi de longueur, 2600 psi, DI 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08264700
N° MFR10085577
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache
10085577

Tuyau de laveuse à pression - 35 pi de longueur, 2600 psi, DI 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08264700
N° MFR10085577
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    35 pi
  • Pression de fonctionnement
    2600 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
10085577 1/4"X35' 2600# PW HS
  • Tuyau de 2600 psi conçu pour la plupart des applications d’eau froide
  • 60 % plus léger que le caoutchouc standard
  • Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec raccords métriques
  • Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord
  • Tuyau de qualité FEO avec adaptateur métrique mâle inclus