Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Longueur25 pi
- Pression de fonctionnement2600 psi
Details
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc thermoplastique
Aperçu
Description du fabricant
10085582 1/4"X25' 2600# PW HS
- Tuyau de 2600 psi conçu pour la plupart des applications d’eau froide
- 60 % plus léger que le caoutchouc standard
- Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec raccords métriques
- Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord
- Tuyau de qualité FEO avec adaptateur métrique mâle inclus