Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur5/16 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement3700 psi
Détails
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc thermoplastique
Aperçu
- Tuyau de 3700 psi conçu pour la plupart des applications d’eau froide
- 60 % plus léger que le caoutchouc standard
- Convient à la plupart des nettoyeurs haute pression à eau froide avec raccords métriques
- Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord
- Tuyau de qualité FEO avec adaptateur métrique mâle inclus