Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement3100 psi
Détails
- CouleurBleu
- MatérielMélange de nylon
Aperçu
- Le tuyau de 3100 psi reste flexible sous haute pression
- Fabriqué à partir de matériaux durables et légers qui résistent aux plis sous pression
- Deux fois plus résistant à l’abrasion que le caoutchouc ou les caoutchoucs en plastique thermique et ne marque pas
- Fonctionne avec les nettoyeurs haute pression à essence et électriques
- Le limiteur de courbure empêche les dommages de s'entortiller au niveau du raccord