Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetPoignets bourrelés
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema®
Aperçu
- Excellents niveaux de protection contre les coupures ANSI Niveau 5
- Intègre une construction de revers anti-rétrécissement Tuff-CuffMC .
- Excellente protection dans les applications de transformation des aliments
- Convient à la plupart des applications manuelles et à certaines applications non manuelles
- Offert en blanc et gris