Motion
7212CDB/GNP4

NTN
7212CDB/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08265399
N° MFR7212CDB/GNP4
Prix2,096.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7212CDB/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08265399
N° MFR7212CDB/GNP4
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
Prix2,096.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    3.351 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT 7212CDB/GNP4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359443318
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 7212CDB/GNP4