Motion
24034-BE-XL-C4

FAG (SCHAEFFLER)
24034-BE-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08266609
N° MFR24034-BE-XL-C4
Prix5,852.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24034-BE-XL-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08266609
N° MFR24034-BE-XL-C4
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
Prix5,852.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    37.379 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2380 tr/min
  • Vitesse maximale
    2380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24034-BE-XL-C4 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE