Motion
VFR3240-5DZ-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFR3240-5DZ-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08266639
N° MFRVFR3240-5DZ-03T
Prix159.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3240-5DZ-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08266639
N° MFRVFR3240-5DZ-03T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix159.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3240-5DZ-03T
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté