Motion
SUCT208

NTN
SUCT208

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266951
N° MFRSUCT208
Prix717.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT208

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266951
N° MFRSUCT208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix717.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    102.0 mm, 4.0200 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.9300 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre du trou
    1.1400 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST208N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT208
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502257
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529502257

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE REPRISE SUCT208 , INOX, STANDARD H1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon