Motion
BB121812BP25

GGB BEARINGS
BB121812BP25

12 mm, DI 0.4724 po, DI 18 mm, longueur 12 mm, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI08268711
N° MFRBB121812BP25
Prix16.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
BB121812BP25

12 mm, DI 0.4724 po, DI 18 mm, longueur 12 mm, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI08268711
N° MFRBB121812BP25
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
Prix16.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4724 po, 12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Valeur P maximale
    20 MPa;2900.75 psi
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Longueur  
    12 mm
  • Épaisseur
    0.1181 po, 3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; imprégné d’huile; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    Roulement cylindrique GGB-BP25 à base de bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    GGB-BP25
  • Pression maximale
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 90 °C, 23 à 194 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    s7
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GGB-BP25
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
BB121812BP25 MÉTALLIQUE ET BIMÉTAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif