Motion
C03000302000M

AS RAYMOND
C03000302000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0300 in Wire Size, 4.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08269802
N° MFRC03000302000M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000302000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0300 in Wire Size, 4.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08269802
N° MFRC03000302000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00369 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000302000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-030-2000-M RESSORT DE COMPRESSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon