Motion
JVS-01UFT-NB-EX

AW-LAKE COMPANY
JVS-01UFT-NB-EX

Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 0.005 gal/min, NPT, débit maximal de 0.25 gal/min
N° D’ARTICLE MI08269984
N° MFRJVS-01UFT-NB-EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVS-01UFT-NB-EX

Débitmètre hydraulique AW-Lake Company - Port de 0.005 gal/min, NPT, débit maximal de 0.25 gal/min
N° D’ARTICLE MI08269984
N° MFRJVS-01UFT-NB-EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po
  • Longueur
    3.2 po
  • Débit minimum
    0.005 gal/min
  • Ratio
    jusqu’à 500:1

Détails

  • Précision
    ±0.5 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage logarithmique en 7 points
  • Type de connexion
    NPT
  • Débit
    0.005 à 0.25 gal/min
  • Plage de débit
    0.005 à 0.25 gal/min
  • Matériau du boîtier
    316L Acier inoxydable / DIN 1.4404
  • Débit maximum
    0.25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de port
    NPT 1/4 po
  • Répétabilité
    ± 0.05 %
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Type de joint
    Joint torique PTFE
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 402
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JVS-01UF-25-NPT-EX 3.1B RACCORD