Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.50 po
- Longueur totale2.97 po
- Largeur totale1.97 po
- Taille du port9.525 mm
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine155 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de déchargement
- Matériau du boîtierAluminium
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum4 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Pression de service minimale100 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAluminium
- Couple de la vanne dans la cavité47–54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal