Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Longueur17 po
- Largeur12 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Six small D-rings sewn to the interior of the tool bucket provide secure connection points for tethers • Lineman bucket's extra large hook fits onto large-sized rigging equipment • 100-pound (45.4 kg) max load rating, 12-Inch (30.5 cm) diameter, 15-Inch (38.1 cm) tall • Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance • Leather reinforced bottom • 8-Inch (203 mm) square inside pocket
Aperçu
- Six petits anneaux en D cousus à l’intérieur du seau à outils fournissent des points de connexion sécurisés pour les sangles
- Le crochet très grand du seau Lineman s’adapte à l’équipement de montage de grande taille
- 100-pound (45.4 kg) max load rating, 12-Inch (30.5 cm) diameter, 15-Inch (38.1 cm) tall
- La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques
- Bas renforcé de cuir
- Poche intérieure carrée de 8 8-Inch (203 mm)