Motion
6203LLUNR/15.875

NTN
6203LLUNR/15.875

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08271803
N° MFR6203LLUNR/15.875
Prix36.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203LLUNR/15.875

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI08271803
N° MFR6203LLUNR/15.875
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
Prix36.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    ROULEMENT 6203LLUNR/15.875
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6203LLUNR/15.875 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203LLUNR/15.875
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359560411
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359560411

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6203LLUNR/15.875