Motion
09-K1700/L
Gants en tricot de Kevlar® /acier sans couture avec poignée microfinie recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08272331
N° MFR09-K1700/L
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de Kevlar® /acier sans couture avec poignée microfinie recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08272331
N° MFR09-K1700/L
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
Prix25.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention des matériaux et du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, la manutention des déchets, le recyclage, l’entretien général et le travail du bois.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot DuPont™ Kevlar® /acier sans couture avec poignée microfinie enduite de latex sur la paume et les doigts
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    3544
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de poignée
    Microfini
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125003
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314125003

Aperçu

Description du fabricant
09-K1700/L GANT POWERGRAB KATANA
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® La coquille en acier et offre une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • La paume et le bout des doigts recouverts de latex « MicroFinish » offrent une prise supérieure dans des conditions sèches, humides/non grasses en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good