Spécifications
Dimensions
- Longueur71.5 cm
- TailleS
Details
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementLatex
- CouleurJaune
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- DescriptionIdéal pour la manutention des matériaux et du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, la manutention des déchets, le recyclage, l’entretien général et le travail du bois.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3883544
- Type de poignéeMicrofini
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublureKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314125027
- Fiche technique
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Kevlar® La coquille en acier et offre une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
- La paume et le bout des doigts recouverts de latex « MicroFinish » offrent une prise supérieure dans des conditions sèches, humides/non grasses en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature