Motion
1180T-GRID
Grille de couplage Blue-Flex - 1180 Code de taille de couplage, matériau de grille en acier, 20.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08272474
N° MFR1180T-GRID
Prix16,560.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grille de couplage Blue-Flex - 1180 Code de taille de couplage, matériau de grille en acier, 20.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08272474
N° MFR1180T-GRID
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
Prix16,560.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1180
  • Diamètre extérieur
    20.5 po
  • Poids
    51.04 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau de la grille
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697950917894
  • Type de produit
    Grilles de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950917894

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE À GARNITURE 1180T-GRID
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon