Motion
1200T-HUB
Moyeu de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de raccord 1200 , matériau de moyeu en acier, alésage abréviable, longueur 10.984 à alésage
N° D’ARTICLE MI08272481
N° MFR1200T-HUB
Price$17,671.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de raccord 1200 , matériau de moyeu en acier, alésage abréviable, longueur 10.984 à alésage
N° D’ARTICLE MI08272481
N° MFR1200T-HUB
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
Votre prix17,671.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’alésage
    13
  • Taille min. de l’alésage
    7
  • Code de taille de raccord
    1200
  • Diamètre extérieur du moyeu
    19.6
  • Length Through Bore  
    10.984
  • Diamètre maximal de l’alésage
    13.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    24.606 po
  • Poids
    945.31 lb

Details

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur reborable
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille flexible bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697950941042
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950941042

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE CPLG GRID, 1200T-HUB RSB
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.