Motion
1200T20-SUBASY
Assemblage de grille de couvercle flexible bleu - Répartiteur horizontal, code de taille de raccord 1200
N° D’ARTICLE MI08272498
N° MFR1200T20-SUBASY
Prix52,551.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de grille de couvercle flexible bleu - Répartiteur horizontal, code de taille de raccord 1200
N° D’ARTICLE MI08272498
N° MFR1200T20-SUBASY
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
Prix52,551.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1200
  • Poids
    203.50 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Ensemble de grille de couvercle
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro CUP du fabricant
    697950941004
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Série
    M20
  • CUP_NON
    697950941004

Aperçu

Description du fabricant
1200T20-SUBASY CPLG GRILLE COV/GRID/KIT
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

You May Also Like

Les clients ont également acheté