Motion
CM-SPAW2211-115N1

NTN
CM-SPAW2211-115N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08273181
N° MFRCM-SPAW2211-115N1
Price$1,025.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-SPAW2211-115N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08273181
N° MFRCM-SPAW2211-115N1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,025.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7560 po, 70.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Bore Diameter  
    1-15/16 po
  • Overall Length  
    244 mm
  • Largeur totale
    4.4880 po

Details

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2311M1
  • Numéro de palier
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (1) Ouvert et (1) Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA211N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359047882
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359047882

Aperçu

Description du fabricant
CM-SPAW2211-115N1 BLOC D’OREILLER AVEC 1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté