Motion
CM-FSPAW2215-207N1

NTN
CM-FSPAW2215-207N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08273184
N° MFRCM-FSPAW2215-207N1
Prix1,525.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-FSPAW2215-207N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08273184
N° MFRCM-FSPAW2215-207N1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,525.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.1100 po, 79.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    280 mm
  • Largeur totale
    4.8430 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2315M1
  • Numéro de palier
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (1) Ouvert et (1) Fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FSPA215N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359657784
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359657784

Aperçu

Description du fabricant
CM-FSPAW2215-207N1 BLOC D’OREILLER AVEC 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good