Motion
SUCFB204

NTN
SUCFB204

Unité à roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI08274037
N° MFRSUCFB204
Prix383.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFB204

Unité à roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI08274037
N° MFRSUCFB204
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
Prix383.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3800 po
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Longueur totale
    2.3800 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC204
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFB204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253021223
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC204
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253021223

Aperçu

Description du fabricant
SUCFB204 , BRIDE DE BOULON 3 , INOX, STANDARD