Motion
SUCFB206-20CC

NTN
SUCFB206-20CC

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274071
N° MFRSUCFB206-20CC
Prix556.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFB206-20CC

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274071
N° MFRSUCFB206-20CC
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
Prix556.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253021728
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253021728

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFB206-20CC , 3 , INOX