Motion
SUCFB206C0

NTN
SUCFB206C0

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons de la série Sentinel - alésage de 30 mm, support à 3-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08274074
N° MFRSUCFB206C0
Prix489.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFB206C0

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons de la série Sentinel - alésage de 30 mm, support à 3-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08274074
N° MFRSUCFB206C0
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
Prix489.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253021797
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253021797

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFB206C0 , 3 , INOX,