Motion
SUCFB208CCFG1

NTN
SUCFB208CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274113
N° MFRSUCFB208CCFG1
Prix877.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFB208CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274113
N° MFRSUCFB208CCFG1
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
Prix877.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253022206
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253022206

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFB208CCFG1 , 3 , INOX