Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon5 pi
- Diamètre36 po
- Hauteur41 po
- Profondeur globale41 po
- Hauteur totale41 po
- Largeur totale26 po
Détails
- Intensité7
- AssembléOui
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Pays d’origineUSA
- Type de lecteurDirectement
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Puissance0.5
- Couleur du boîtierNoir
- Numéro CUP du fabricant717490931232
- Débit d’air maximal11700 pcm
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationOui
- Phase1
- Vitesse1
- CUP_NON717490931232
- Tension115/230 V
Aperçu
- Boîtier en polyéthylène haute densité pour un impact supérieur
- résistance à l’abrasion et aux fissures de température
- 90 degrés de mouvement sur les ventilateurs à tambour oscillants portatifs pour une plus grande couverture de refroidissement
- Profil de ventilateur étroit et poignées de traction et de base ergonomiques pour une portabilité facile
- Protection conforme à la norme UL 507 (non-OSHA) pour un coût plus bas et un débit d’air encore plus important
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stockPinnacle Climate Technologies Produits de chauffage maintenant en stock
Voir la documentation