Motion
LV02161A102MA

Stuart Rush
LV02161A102MA

Palan électrique à chaîne CM Lodestar VS, 1/4 tonnes, levage de 10 pi, 2.6-16 pi/min, commande en 230-3-602 étapes 2-Step
N° D’ARTICLE MI08278831
N° MFRLV02161A102MA
Prix5,203.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
LV02161A102MA

Palan électrique à chaîne CM Lodestar VS, 1/4 tonnes, levage de 10 pi, 2.6-16 pi/min, commande en 230-3-602 étapes 2-Step
N° D’ARTICLE MI08278831
N° MFRLV02161A102MA
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
Prix5,203.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.1300 po
  • Hauteur du boîtier
    19.5700 po
  • Longueur du boîtier
    20.5100 po
  • Largeur du boîtier
    8.6900 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    17.6300 po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Capacité
    1/4 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1/4 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    043927612017
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Reeving
    1
  • Série
    CM Lodestar VS
  • Tension d’alimentation
    230 V
  • CUP_NON
    043927612017
  • Tension
    24 V

Aperçu

Description du fabricant
LV02161A102MA LODESTAR VS MOD B 1/4 TONNES
  • Ajustez et surveillez les performances du palan grâce à l’interface CM CM® Hi-Tech .
  • L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire
  • Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt
  • Accès facile au moteur et au panneau de commande électrique
  • Conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles
  • L'embrayage est situé à l'extérieur du chemin de charge, empêchant le glissement de la charge et la surcharge lorsque le frein n'est pas alimenté
  • Le frein CC robuste est conçu pour une longue durée de vie
  • Moteur robuste
  • Fonctionnement silencieux
  • La roue à cinq poches offre un excellent engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus en douceur et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie plus longue de la chaîne
  • Chaîne de levage zinguée
  • Suspension à crochet rigide
  • Fabricant : Columbus McKinnon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif