Motion
LV20082A102MA

Stuart Rush
LV20082A102MA

Palan à chaîne électrique CM Lodestar VS, 2 tonnes, 10’ levage, 1.3-8 pi/min, commande en 230-3-602 étapes 2-Step
N° D’ARTICLE MI08278859
N° MFRLV20082A102MA
Prix8,838.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
LV20082A102MA

Palan à chaîne électrique CM Lodestar VS, 2 tonnes, 10’ levage, 1.3-8 pi/min, commande en 230-3-602 étapes 2-Step
N° D’ARTICLE MI08278859
N° MFRLV20082A102MA
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
Prix8,838.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    28.8100 po
  • Longueur du boîtier
    22.9400 po
  • Largeur du boîtier
    12.6300 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    25.8100 po
  • Poids
    155.00 lb

Détails

  • Capacité
    2 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    8 pi/min
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Reeving
    2
  • Série
    CM Lodestar VS
  • Tension d’alimentation
    230 V
  • Tension
    24 V

Aperçu

Description du fabricant
LV20082A102MA LODESTAR VS MOD R 2 TONNES
  • Ajustez et surveillez les performances du palan grâce à l’interface CM CM® Hi-Tech .
  • L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire
  • Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt
  • Accès facile au moteur et au panneau de commande électrique
  • Conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles
  • L'embrayage est situé à l'extérieur du chemin de charge, empêchant le glissement de la charge et la surcharge lorsque le frein n'est pas alimenté
  • Le frein CC robuste est conçu pour une longue durée de vie
  • Moteur robuste
  • Fonctionnement silencieux
  • La roue à cinq poches offre un excellent engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus en douceur et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie plus longue de la chaîne
  • Chaîne de levage zinguée
  • Suspension à crochet rigide
  • Fabricant : Columbus McKinnon