Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1.3700 po
- Hauteur du boîtier32.3100 po
- Longueur du boîtier22.9400 po
- Largeur du boîtier12.6300 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan29.3100 po
- Poids180.00 lb
Détails
- Capacité3 tonnes
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1 hp
- Vitesse de levage maximale5.5 pi/min
- Nombre de vitessesVariable
- Reeving3
- SérieCM Lodestar VS
- Tension d’alimentation230 V
- Tension24 V
Aperçu
- Ajustez et surveillez les performances du palan grâce à l’interface CM CM® Hi-Tech .
- L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile
- La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire
- Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue
- L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt
- Accès facile au moteur et au panneau de commande électrique
- Conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles
- L'embrayage est situé à l'extérieur du chemin de charge, empêchant le glissement de la charge et la surcharge lorsque le frein n'est pas alimenté
- Le frein CC robuste est conçu pour une longue durée de vie
- Moteur robuste
- Fonctionnement silencieux
- La roue à cinq poches offre un excellent engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus en douceur et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie plus longue de la chaîne
- Chaîne de levage zinguée
- Suspension à crochet rigide
- Fabricant : Columbus McKinnon