Motion
LV30053B103VA

Stuart Rush
LV30053B103VA

Palan électrique à chaîne CM Lodestar VS, 3 tonnes, 10’ levage, 0,9-5.5 Commande FPM, 460-3-60, 3-Step IV
N° D’ARTICLE MI08278866
N° MFRLV30053B103VA
Prix10,892.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
LV30053B103VA

Palan électrique à chaîne CM Lodestar VS, 3 tonnes, 10’ levage, 0,9-5.5 Commande FPM, 460-3-60, 3-Step IV
N° D’ARTICLE MI08278866
N° MFRLV30053B103VA
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
Prix10,892.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.3700 po
  • Hauteur du boîtier
    32.3100 po
  • Longueur du boîtier
    22.9400 po
  • Largeur du boîtier
    12.6300 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    29.3100 po
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Capacité
    3 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    5.5 pi/min
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Reeving
    3
  • Série
    CM Lodestar VS
  • Tension d’alimentation
    460 V
  • Tension
    24 V

Aperçu

Description du fabricant
LV30053B103VA LODESTAR VS MOD RT 3 TONNES
  • Ajustez et surveillez les performances du palan grâce à l’interface CM CM® Hi-Tech .
  • L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire
  • Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt
  • Accès facile au moteur et au panneau de commande électrique
  • Conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles
  • L'embrayage est situé à l'extérieur du chemin de charge, empêchant le glissement de la charge et la surcharge lorsque le frein n'est pas alimenté
  • Le frein CC robuste est conçu pour une longue durée de vie
  • Moteur robuste
  • Fonctionnement silencieux
  • La roue à cinq poches offre un excellent engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus en douceur et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie plus longue de la chaîne
  • Chaîne de levage zinguée
  • Suspension à crochet rigide
  • Fabricant : Columbus McKinnon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif