Motion
ENVELOPPE DE CONDUIT COUPE-FEU 615+24 24 PO X 25 PI 98040056123

3M
615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123

3M™ Enveloppe de conduit pare-feu 615+, 24 po x 25 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI08278878
N° MFR615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123
Prix545.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123

3M™ Enveloppe de conduit pare-feu 615+, 24 po x 25 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI08278878
N° MFR615+24 24" X 25' FIRE BARRIER DUCT WRAP 98040056123
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
Votre prix545.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids
    55.4 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115549052
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Enrobage des gaines
  • CUP_NON
    00051115549052

Aperçu

Description du fabricant
ENVELOPPE DE CONDUIT COUPE-FEU DE 615+24 24 PO X 25 PI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de rechange éprouvée à 1
  • et boîtiers d’arbre résistants au feu pendant 2 heures pour conduits de graisse
  • Léger et mince, pour faciliter l’installation et économiser de l’espace, tout en permettant des applications d’installation personnalisées avec plusieurs couches au besoin
  • Couche intérieure à bouts dans les applications de conduits de graisse à 2 couches
  • Zéro dégagement par rapport au combustible dans l’ensemble du système d’enceinte

You May Also Like