Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur748 mm
- Diamètre de l’arbre708 mm
- Poids4.762 lb
Détails
- Type de conceptionHDS1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
- MatérielCaoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
- Température maximale302 °F
- Température minimale-30 °C, -22 °F
- Plage de température de fonctionnement-30 à 150 °C, -22 à 302 °F
- Matériau du ressortAcier inoxydable