Motion
SUCPLP205-16/FVSL613

TIMKEN
SUCPLP205-16/FVSL613

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08280029
N° MFRSUCPLP205-16/FVSL613
Prix409.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCPLP205-16/FVSL613

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08280029
N° MFRSUCPLP205-16/FVSL613

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix409.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4400 po
  • Diamètre central du boulon
    4.125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    0.38 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Épaisseur de la bride
    0.63 po
  • Largeur de course intérieure
    1.343 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.343 po
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Largeur de course extérieure
    0.669 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.5313 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Roulement monté standard de l'industrie de l'interchange de 1/2 po à 2 po et métrique. Option de lubrification solide. Boîtier disponible en polymère ou en acier inoxydable et tous les styles de montage. Joint à trois éléments avec flinger.
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Trous de lubrification
    Trou de lubrification dans le boîtier et rainure dans la bague extérieure
  • Type de lubrification
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    013992248930
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.3 kN
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SUCPLP
  • Normes respectées
    ABEC-1
  • Type de roulement
    Roulement à billes monté
  • CUP_NON
    013992248930

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR SUCPLP205-16/FVSL613 DE LARGE ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon