Motion
SUCSFL207-20/F

TIMKEN
SUCSFL207-20/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08280107
N° MFRSUCSFL207-20/F
Prix669.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFL207-20/F

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08280107
N° MFRSUCSFL207-20/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix669.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1181 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    0.433 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    6.3438 po
  • Largeur totale
    3.3438 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC207-20/F
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Numéro CUP du fabricant
    013992249104
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.3 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    013992249104

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE DE SUCSFL207-20/F ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good