Motion
SUCST210-31/F

TIMKEN
SUCST210-31/F

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, série industrielle standard
N° D’ARTICLE MI08280189
N° MFRSUCST210-31/F
Prix968.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCST210-31/F

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-15/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, série industrielle standard
N° D’ARTICLE MI08280189
N° MFRSUCST210-31/F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix968.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Hauteur totale
    1.9375 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur totale
    4.5938 po
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Série industrielle standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCST210-31/F
  • Numéro CUP du fabricant
    013992247261
  • Type de montage
    Reprise
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    18.6 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    013992247261

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCST210-31/F DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon